Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND40MLSS2B5M
Cod. Produttore
D40MLSS2B5M
Cod. EAN
4548583967847

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI316
  • Protezione: IP69K (cavetti volanti)
  • Forza di ritenuta: 600 N (tipica)
  • Alimentazione: 24 Vc.c. ±10%
  • Corrente assorbita: 325 mA max. (medio)
  • Tempo risposta: 10 ms max.
  • Serie: D40ML
  • Norme: EN ISO 13849-1, IEC 60947-5-3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa elettromagnetico in acciaio inox AISI316, IP69K, base codificata, 600N, cavo da 5 m

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Non rivestito

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

Altro

numero di contatti ausiliari di sicurezza

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

64 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

96 mm

forza di chiusura

600 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

21,6 ... 26,4 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Produttore

FC,ELETTROMAGN,INOX,COD.BASE,600N,C