Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5092800
Cod. Produttore
5092800
Cod. EAN
4012195035053

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Limitatore sovratensione 3
  • Norma: CEI EN 61643-11
  • Connessione: presa schuko
  • Disconnessione: sistema con display ottico
  • Protezione: alveoli schermati
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: FCD SPD T3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore sovratensione tipo 3 secondo CEI EN 61643-11 per presa schuko. • presa schuko • sistema di disconnessione e display ottico di funzionamento • alveoli schermati

tipo di montaggio

Presa murale

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

7 kA

corrente di carico nominale

16 A

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

FC-D LIMITATORE TIPO 3 2 POLI