Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4GSN1R-13390
Cod. Produttore
D4GSN1R-13390700
Cod. EAN
4536854687976

Informazioni di prodotto

  • Serie: D4GS-N
  • Grado protezione: IP67
  • Contatti: 1NC + 1NA azione lenta
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Forza inserimento chiave: 15 N max
  • Forza apertura positiva: 60 N min
  • Vita meccanica: 1.000.000 operazioni
  • Certificazioni: TÜV, UL, CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa a chiave, 1NC + 1NA ad azione lenta, inserimento chiave orizzontale, cavo 1 m, IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

17 mm

lunghezza del sensore

85 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C

Produttore

FC,CHIAVE,1NC+1NO,LENTO,ORIZZ.CAVO1