Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4NL1DFABS
Cod. Produttore
D4NL1DFABS
Cod. EAN
4536854903212

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio solenoide: 24 Vcc
  • Configurazione contatti: 2NC+2NC
  • Passacavo: PG13.5
  • Blocco: Meccanico/solenoide
  • Indicatore: LED arancione 10-115 VAC/VDC
  • Forza di ritenuta chiave: 1300 N min.
  • Grado di protezione: IP67
  • Serie: D4NL
Descrizione del produttore: Finecorsa con blocco, passacavo PG13.5, 2NC (chiave) + 2NC (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED, chiave di sblocco frontale

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,27 A

larghezza del sensore

88,5 mm

Con sblocco d'emergenza

altezza del sensore

35,5 mm

lunghezza del sensore

95 mm

forza di chiusura

1300 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20,4 ... 26,4 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 55 °C

Produttore

FC,BLOCCO,PG13.5,2NC+2NC,BLOCCOMECC