Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4SLN2HFADN
Cod. Produttore
D4SLN2HFADN
Cod. EAN
4548583315464

Informazioni di prodotto

  • Serie: D4SL-N
  • Tensione solenoide: 24 Vcc
  • Contatti: 3NC + 3NC in serie
  • Passacavo: G1/2
  • Blocco: Meccanico / Sblocco solenoide
  • LED spia: Arancione 24 Vcc
  • Materiale testa: Plastica
  • Connessione: Connettore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa con blocco, passacavo G1/2, 3NC (chiave) + 3NC (solenoide) in serie, testa in plastica, blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED, connettore

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,22 A

larghezza del sensore

39 mm

Con sblocco d'emergenza

altezza del sensore

39 mm

lunghezza del sensore

155 mm

forza di chiusura

1300 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

5

Grado di protezione (NEMA)

4X

Con sblocco ausiliario

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20,4 ... 26,4 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 55 °C

Produttore

FC,BLOCCO,G1/2,3NC+3NC,BLOCCOMECC