› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBSTB 2-5

Cod. Rexel CX3007217
Cod. Produttore 3007217
Cod. EAN 4017918155995

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: Vetro/ceramica
  • Dimensioni fusibile: 6,3 x 32 mm
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Connessione: a vite
  • Sezione conduttore: 0,2-4 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5-15-32
  • Serie: UKK 5-HESI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 6,3 x 32, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione:  0,2 mm²- 4 mm², tipo di connessione: Connessione a vite, sezione:  0,2 mm²- 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

8,2 mm

altezza

86,5 mm

profondità

79 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 6,3x32 mm

esecuzione del portafusibili

Altro

numero di piani

2

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1,5 mm²

FBSTB 2-5