› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBST 6-PLC GY PONTICELLO CONTINUO

Cod. Rexel CX2966825
Cod. Produttore 2966825
Cod. EAN 4017918130640

Informazioni principali

  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 6 A
  • Lunghezza: 6 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello singolo
  • Serie: FBST 6-PLC
  • Funzione: ponticello continuo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello singolo, numero poli: 2, corrente nominale: 6 A, lunghezza: 6 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

numero di morsetti cavallottati

2

FBST 6-PLC GY PONTICELLO CONTINUO