› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBST 500 TMCP

Cod. Rexel CX0920384
Cod. Produttore 0920384
Cod. EAN 4017918010218

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo connessione: Attacco connettore
  • Larghezza: 9,9 mm
  • Altezza: 45,4 mm
  • Colore: nero
  • Serie: ST 1-SILED 24
  • Tipo: Spina portafusibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina portafusibile, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Attacco connettore, larghezza: 9,9 mm, altezza: 45,4 mm, colore: nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza/dimensione modulare

9,9 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

FBST 500 TMCP