› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBST 2-5

Cod. Rexel CX3004032
Cod. Produttore 3004032
Cod. EAN 4017918090579

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Corrente termica Ith: 16 A
  • Connessione: a vite
  • Sezione cavi: 0,2 - 6 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Serie: UK 5-MTK-P/P

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto con sezionatore a coltello, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 16 A, Corrente continua termica Ith: 16 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

6,2 mm

altezza

51 mm

profondità

58,5 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

16 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1,5 mm²

FBST 2-5