›

FBSRH 4-8 PONTICELLO AD INNESTO

Cod. Rexel CX3033804
Cod. Produttore 3033804
Cod. EAN 4046356666930

Informazioni principali

  • Passo: 8,2 mm
  • Numero poli: 4
  • Corrente nominale: 32 A
  • Colore: rosso
  • Tipo: Spina di cortocircuito
  • Serie: FBSRH 4-8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina di cortocircuito, passo: 8,2 mm, numero poli: 4, corrente nominale: 32 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

8,2 mm

numero di morsetti cavallottati

4

FBSRH 4-8 PONTICELLO AD INNESTO