› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBSRH 3-8

Cod. Rexel CX3032266
Cod. Produttore 3032266
Cod. EAN 4017918982041

Informazioni principali

  • Passo: 6,2 mm
  • Numero poli: 5
  • Corrente nominale: 32 A
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 5, corrente nominale: 32 A, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

isolato

dimensione modulare

6,2 mm

numero di morsetti cavallottati

5

FBSRH 3-8