› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBSR 5-6 PONTICELLO AD INNESTO

Cod. Rexel CX3001596
Cod. Produttore 3001596
Cod. EAN 4046356891189

Informazioni principali

  • Passo: 6,2 mm
  • Numero poli: 5
  • Corrente nominale: 24 A
  • Colore: rosso
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBSR 5-6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 5, corrente nominale: 24 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

6,2 mm

numero di morsetti cavallottati

5

FBSR 5-6 PONTICELLO AD INNESTO