› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBSR 2-8

Cod. Rexel CX3032282
Cod. Produttore 3032282
Cod. EAN 4046356105583

Informazioni principali

  • Serie: CX3032282
  • Colore: Blu
  • Profondità: 29,1 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 48,6 mm
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 48,6 mm, colore: blu

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

FBSR 2-8