› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBSR 10-6 PONTICELLO A INNESTO

Cod. Rexel CX3033716
Cod. Produttore 3033716
Cod. EAN 4046356590938

Informazioni principali

  • Passo: 6,2 mm
  • Numero poli: 10
  • Corrente nominale: 24 A
  • Colore: rosso
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBSR 10-6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 10, corrente nominale: 24 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

6,2 mm

numero di morsetti cavallottati

10

FBSR 10-6 PONTICELLO A INNESTO