› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBSL 10-3,5 PONTICELLO A INNESTO

Cod. Rexel CX1301367
Cod. Produttore 1301367
Cod. EAN 4063151545642

Informazioni principali

  • Numero poli: 10
  • Lunghezza: 4 mm
  • Colore: rosso
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBSL 10-3,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, numero poli: 10, lunghezza: 4 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

numero di morsetti cavallottati

10

FBSL 10-3,5 PONTICELLO A INNESTO