Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Varie Sicurezza Macchine /

Cod. Rexel
CP7203805
Cod. Produttore
7203805
Cod. EAN
4012196436347

Informazioni di prodotto

  • Serie: PYROSIT®
  • Isolamento antincendio bicomponente
  • Kit completo con cartuccia e pistola
  • Cartucce coassiali 5:1
  • Adatto per uso interno
  • Include 2 miscelatori
  • Componenti facili da pulire
  • Quantità consigliata 42

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il PYROSIT® NG Starter-Set contiene tutti i prodotti necessari per la creazione di un isolamento antincendio con bicomponente-schiuma. Il kit completo è composto da una cartuccia PYROSIT® NG, due miscelatori e da una pistola per cartucce. Adatta per cartucce coassiali 5:1. Utilizzo in ambiente interno. Le parti mobili, le aste di spinta e la piastra di pressione devono essere liberate da eventuali residui di schiuma e pulite con un detergente idratante.

Tipologia

Schiuma antincendio

capacità

1,89 kg

forma di consegna

Cartuccia

Quantità di riempimento

900 ml

Serie

PYROSIT /

Produttore

FBS-ST KIT PISTOLA+CARTUC.+N.2 MISC