Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Varie Sicurezza Macchine /

Cod. Rexel
CP7203800
Cod. Produttore
7203800
Cod. EAN
4012195817499

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Schiuma antincendio
  • Tipo: bicomponente PYROSIT® NG
  • Confezione: cartuccia con 2 tubi
  • Rapporto miscelazione: 5:1
  • Uso: compartimentazioni cavi
  • Temperatura conservazione: +5°C a +30°C
  • Durata conservazione: 12 mesi
  • Serie: PYROSIT®

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Schiuma antincendio bicomponente PYROSIT® NG in cartuccia, inclusi 2 tubi di miscelazione. Per la creazione di compartimentazioni per cavi in ambienti interni; la miscelazione della cartuccia nel rapporto 5:1 deve essere eseguita con pistole FBS-PH o FBS-PA Le cartucce possono essere conservate in ambienti asciutti, protetti dal gelo a temperature comprese tra +5°C e +30°C per 12 mesi, chiuse nella propria confezione originale e in verticale.

Tipologia

Schiuma antincendio

capacità

0,65 kg

forma di consegna

Cartuccia

Quantità di riempimento

380 ml

Serie

PYROSIT /

Produttore

FBS-S SCHIUMA DI PROTEZIONE IN CART