› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBS 50-3,5 PONTICELLO

Cod. Rexel CX3000706
Cod. Produttore 3000706
Cod. EAN 4046356675666

Informazioni principali

  • Passo: 3,5 mm
  • Numero poli: 50
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Colore: rosso
  • Serie: FBS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 50, corrente nominale: 17,5 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

50

FBS 50-3,5 PONTICELLO