› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBS 5-8 BU

Cod. Rexel CX3031571
Cod. Produttore 3031571
Cod. EAN 4017918183073

Informazioni principali

STTB 2,5-DIO/UL-UR Morsetto a molla

Descrizione del prodotto

I morsetti a due piani a diodi e LED consentono di realizzare le più svariate funzioni.

Caratteristiche tecniche

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm² 2.5 mm²

corrente nominale In

22 A

tensione di dimensionamento

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47.5 mm

lunghezza

67.5 mm

piastra di chiusura necessaria

colore

grigio

tipo di elemento costruttivo

Diode

FBS 5-8 BU