› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBS 5-8

Cod. Rexel CX3026366
Cod. Produttore 3026366
Cod. EAN 4017918351229

Informazioni principali

  • Passo: 8,2 mm
  • Numero poli: 2
  • Colore: arancione
  • Tipo: ponticello sezionatore
  • Serie: SB 2-8-T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, numero poli: 2, colore: arancione

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Ponte commutabile

isolato

dimensione modulare

8,2 mm

numero di morsetti cavallottati

2

FBS 5-8