› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBS 5-4 BU

Cod. Rexel CX3047293
Cod. Produttore 3047293
Cod. EAN 4017918997267

Informazioni principali

  • Descrizione: D-UTTB 2,5/4 PIASTA TERMINALE
  • Profondità: 57,5 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 69,9 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 57,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 69,9 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

FBS 5-4 BU
€ 0,6846 x 1 pz.
(pz.)