› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBS 5-10 PONTICELLO AD INNESTO

Cod. Rexel CX3005948
Cod. Produttore 3005948
Cod. EAN 4046356966917

Informazioni principali

  • Passo: 10,2 mm
  • Numero poli: 5
  • Corrente nominale: 57 A
  • Colore: rosso
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS 5-10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 10,2 mm, numero poli: 5, corrente nominale: 57 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

10,2 mm

numero di morsetti cavallottati

5

FBS 5-10 PONTICELLO AD INNESTO