› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBS 4-8

Cod. Rexel CX3026340
Cod. Produttore 3026340
Cod. EAN 4017918168032

Informazioni principali

  • Serie: D-URTK 6
  • Profondità: 46,5 mm
  • Larghezza: 2 mm
  • Altezza: 91 mm
  • Colore: grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 46,5 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 91 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

FBS 4-8