› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBS 4-4 GY PONTICELLO A INNESTO

Cod. Rexel CX3030134
Cod. Produttore 3030134
Cod. EAN 4046356661706

Informazioni principali

  • Passo: 4,2 mm
  • Numero poli: 4
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS 4-4 GY

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 4,2 mm, numero poli: 4, corrente nominale: 17,5 A, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

isolato

dimensione modulare

4,2 mm

numero di morsetti cavallottati

4

FBS 4-4 GY PONTICELLO A INNESTO