› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBS 4-4 GY

Cod. Rexel CX3047277
Cod. Produttore 3047277
Cod. EAN 4046356055963

Informazioni principali

  • Passo: 11 mm
  • Numero poli: 2
  • Colore: rosso
  • Tipo: ponticello di riduzione
  • Serie: RB UT 35-(2,5/4)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello di riduzione, passo: 11 mm, numero poli: 2, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo riduttore

isolato

dimensione modulare

11 mm

numero di morsetti cavallottati

2

FBS 4-4 GY