› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBS 4-4

Cod. Rexel CX3047251
Cod. Produttore 3047251
Cod. EAN 4046356055949

Informazioni principali

  • Passo: 9,5 mm
  • Numero poli: 2
  • Lunghezza: 25 mm
  • Colore: rosso
  • Tipo: ponticello di riduzione
  • Serie: RB UT 6-(2,5/4)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello di riduzione, passo: 9,5 mm, numero poli: 2, lunghezza: 25 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo riduttore

isolato

dimensione modulare

9,5 mm

numero di morsetti cavallottati

2

FBS 4-4