› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBS 4-3,5 PONTICELLO

Cod. Rexel CX3213030
Cod. Produttore 3213030
Cod. EAN 4046356554299

Informazioni principali

  • Passo: 3,5 mm
  • Numero poli: 4
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Colore: rosso
  • Serie: FBS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 4, corrente nominale: 17,5 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

4

FBS 4-3,5 PONTICELLO