› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBS 3-5 GY

Cod. Rexel CX3036796
Cod. Produttore 3036796
Cod. EAN 4017918929145

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tipo connessione: Attacco connettore
  • Passo: 5,2 mm
  • Dimensioni: 33,2x5,1x24,2 mm
  • Numero poli: 1
  • Colore: grigio
  • Serie: Slot

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina porta componenti, per il montaggio di componenti selezionabili a piacere, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 6 A, tipo di connessione: Attacco connettore, passo: 5,2 mm, profondità: 33,2 mm, larghezza: 5,1 mm, altezza: 24,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: a innesto (Slot)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

FBS 3-5 GY