› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBS 3-3,5

Cod. Rexel CX3211802
Cod. Produttore 3211802
Cod. EAN 4046356482677

Informazioni principali

  • Serie: PT 4-QUATTRO BU
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Connessioni: 4
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione dimensionamento: 4 mm²
  • Sezione supportata: 0,2-6 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

6,2 mm

altezza

77 mm

profondità

35,3 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

32 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

FBS 3-3,5