› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBS 20-6 BU PONTICELLO AD INNESTO

Cod. Rexel CX3032208
Cod. Produttore 3032208
Cod. EAN 4017918981693

Informazioni principali

  • Passo: 6,2 mm
  • Numero poli: 20
  • Corrente nominale: 32 A
  • Colore: blu
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS 20-6 BU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 20, corrente nominale: 32 A, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

isolato

dimensione modulare

6,2 mm

numero di morsetti cavallottati

20

FBS 20-6 BU PONTICELLO AD INNESTO