› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBS 2-8 GY PONTICELLO A INNESTO TR

Cod. Rexel CX3032621
Cod. Produttore 3032621
Cod. EAN 4046356565288

Informazioni principali

  • Passo: 8,2 mm
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 41 A
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS 2-8 GY

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 41 A, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

isolato

dimensione modulare

8,2 mm

numero di morsetti cavallottati

2

FBS 2-8 GY PONTICELLO A INNESTO TR