› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBS 2-8 GY 7042

Cod. Rexel CX3030527
Cod. Produttore 3030527
Cod. EAN 4017918183202

Informazioni principali

  • Profondità: 29 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 87 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: CX3030527
  • Tipo: piastra terminale
  • Modello: D-ST 4-QUATTRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 87 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

FBS 2-8 GY 7042