› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBS 2-6 GY PONTICELLO AD INNESTO

Cod. Rexel CX3032237
Cod. Produttore 3032237
Cod. EAN 4017918982027

Informazioni principali

  • Passo: 6,2 mm
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 32 A
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS 2-6 GY

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 32 A, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

isolato

dimensione modulare

6,2 mm

numero di morsetti cavallottati

2

FBS 2-6 GY PONTICELLO AD INNESTO