›

FBS 2-5 GY

Cod. Rexel CX3036783
Cod. Produttore 3036783
Cod. EAN 4017918901998

Informazioni principali

  • Profondità: 23,1 mm
  • Larghezza: 3,5 mm
  • Altezza: 10,8 mm
  • Colore: arancione
  • Tipo: spina di sezionamento
  • Serie: CX3036783

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina di sezionamento, profondità: 23,1 mm, larghezza: 3,5 mm, altezza: 10,8 mm, colore: arancione
FBS 2-5 GY