› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBS 10-8

Cod. Rexel CX3026379
Cod. Produttore 3026379
Cod. EAN 4017918351236

Informazioni principali

  • Passo: 8,2 mm
  • Numero poli: 4
  • Colore: arancione
  • Tipo: ponticello sezionatore
  • Serie: SB 4-8-T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, numero poli: 4, colore: arancione

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Ponte commutabile

isolato

dimensione modulare

8,2 mm

numero di morsetti cavallottati

4

FBS 10-8