› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBS 10-6 GY PONTICELLO AD INNESTO

Cod. Rexel CX3032253
Cod. Produttore 3032253
Cod. EAN 4017918982010

Informazioni principali

  • Passo: 6,2 mm
  • Numero poli: 10
  • Corrente nominale: 32 A
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS 10-6 GY

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 10, corrente nominale: 32 A, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

isolato

dimensione modulare

6,2 mm

numero di morsetti cavallottati

10

FBS 10-6 GY PONTICELLO AD INNESTO