› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBS 10-4 BU

Cod. Rexel CX3036945
Cod. Produttore 3036945
Cod. EAN 4017918930288

Informazioni principali

  • Passo: 6,2 mm
  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 32 A
  • Colore: Blu
  • Tipo: Ponticello a innesto
  • Serie: FBS 3-6 BU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 3, corrente nominale: 32 A, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

isolato

dimensione modulare

6,2 mm

numero di morsetti cavallottati

3

FBS 10-4 BU