› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBS 10-4

Cod. Rexel CX3047316
Cod. Produttore 3047316
Cod. EAN 4017918997281

Informazioni principali

  • Profondità: 70 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 74,3 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: ATP-UTTB
  • Materiale: piastra divisoria
  • Applicazione: separazione
  • Spessore: 2,5/4 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, profondità: 70 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 74,3 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

FBS 10-4