› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBS 1/6-6

Cod. Rexel CX3030488
Cod. Produttore 3030488
Cod. EAN 4017918187996

Informazioni principali

  • Profondità: 29 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 60,5 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: CX3030488
  • Tipo: Piastra terminale
  • Modello: D-ST 2,5-TWIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 60,5 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

FBS 1/6-6
€ 0,4232 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.