› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBS 1/5-6

Cod. Rexel CX3030462
Cod. Produttore 3030462
Cod. EAN 4017918188009

Informazioni principali

  • Profondità: 39,7 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 83,5 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-STTB 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 39,7 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 83,5 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

FBS 1/5-6