› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBS 1/4-6

Cod. Rexel CX3030459
Cod. Produttore 3030459
Cod. EAN 4017918188016

Informazioni principali

  • Descrizione: D-STTB 2,5 Piastra
  • Profondità: 39,7 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 67,6 mm
  • Colore: Grigio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 39,7 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 67,6 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

FBS 1/4-6
€ 0,481 x 1 pz.
(pz.)