Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3046375
Cod. Produttore
3046375
Cod. EAN
4017918978495

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: UT 2,5-MT-P/P
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Corrente termica Ith: 20 A
  • Numero connessioni: 2
  • Tipo connessione: a vite
  • Sezione cavi: 0,14 - 4 mm²
  • Serie: NS 35/7,5, NS 35/15

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto con sezionatore a coltello, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, Corrente continua termica Ith: 20 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

corrente nominale In

20 A

materiale del corpo isolante

Altro

piani interni esclusi con ponte

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

numero di piani

1

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

piastra di chiusura necessaria

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione nominale

500 V

profondità

49,1 mm

altezza

57,8 mm

larghezza

5,2 mm

colore

Grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm