› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBRN 3-4 N/SO

Cod. Rexel CX0706032
Cod. Produttore 0706032
Cod. EAN 4017918003685

Informazioni principali

  • Tipo connessione: vite con gabbia
  • Numero poli: 1
  • Corrente di carico: 18 A
  • Sezione conduttore: 0,2-4 mm²
  • Direzione connessione: 90°
  • Larghezza: 6 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: DFK-4,8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Morsetti a saldare/con attacco Faston, numero poli: 1, corrente di carico: 18 A, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 90 °, larghezza: 6 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

tensione nominale

400 V

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a linguetta saldata

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1 mm²

FBRN 3-4 N/SO