› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBRI 5-8 N SO 5XBU

Cod. Rexel CX0707866
Cod. Produttore 0707866
Cod. EAN 4017918004255

Informazioni principali

HDFK 4 GNYE Morsetto passaparete a vite

Descrizione del prodotto

Morsetto passaparete, collegamento: Connessione a vite, Connessione a vite, numero poli: 1, corrente di carico: 41 A, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 8,1 mm, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 4 mm²

corrente nominale In

32 A

tensione di dimensionamento

400 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

verde-giallo

FBRI 5-8 N SO 5XBU