› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBRI 2-8 N SO BU/BU

Cod. Rexel CX0503057
Cod. Produttore 0503057
Cod. EAN 4017918002541

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 57 A
  • Connessioni: 2
  • Tipo connessione: vite
  • Sezione dimensionamento: 10 mm²
  • Sezione conduttore: 0,5-16 mm²
  • Montaggio: NS 32
  • Serie: SSK 116 KER-EX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 630 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 32, colore: avorio

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

10,4 mm

tensione nominale

630 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 180 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

FBRI 2-8 N SO BU/BU