› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBR 10-5-EX PONTICELLO FISSO TRASVE

Cod. Rexel CX2303226
Cod. Produttore 2303226
Cod. EAN 4017918108892

Informazioni principali

  • Passo: 5 mm
  • Numero poli: 10
  • Colore: argento
  • Tipo: ponticello fisso
  • Serie: FBR 10-5-EX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello fisso, passo: 5 mm, numero poli: 10, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Altro

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

5 mm

numero di morsetti cavallottati

10

FBR 10-5-EX PONTICELLO FISSO TRASVE