› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBP-3/8 TR

Cod. Rexel CX3212057
Cod. Produttore 3212057
Cod. EAN 4046356703772

Informazioni principali

  • Profondità: 42,6 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 67,7 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 42,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 67,7 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

FBP-3/8 TR