› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBP-3/11 TR

Cod. Rexel CX3212060
Cod. Produttore 3212060
Cod. EAN 4046356494854

Informazioni principali

  • Descrizione: D-PT 16 N PIASTRA TERMINALE
  • Profondità: 45,6 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 75,4 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 45,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 75,4 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

FBP-3/11 TR