› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FBP-2/5

Cod. Rexel CX3061664
Cod. Produttore 3061664
Cod. EAN 4046356650311

Informazioni principali

  • Tipo: Maschio
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 41 A
  • Connessioni: 1 polo
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione cavo: 0,5-10 mm²
  • Dimensionamento: 6 mm²
  • Serie: PP-H 6/ 1-L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maschio, liberamente confezionabili, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², 1. piano, sezione: 0,5 mm² - 10 mm², colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

8,2 mm

Tipologia

Inserto maschio

tensione nominale

1000 V

numero di poli

1

numero totale di poli escluso contatto di terra

1

corrente nominale In

41 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

FBP-2/5