› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FBI 2-20 N PONTICELLO FISSO

Cod. Rexel CX3213195
Cod. Produttore 3213195
Cod. EAN 4046356550147

Informazioni principali

  • Passo: 20 mm
  • Numero poli: 2
  • Colore: argento
  • Tipo: ponticello fisso
  • Serie: FBI 2-20 N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello fisso, passo: 20 mm, numero poli: 2, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Altro

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

20 mm

numero di morsetti cavallottati

2

FBI 2-20 N PONTICELLO FISSO